FRAENKISCHE - Profildichtring WD DN 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19980160
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 159 mm
Innendurchmesser - 124 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960106855
Sonepar Artikelnummer
120310286
Hersteller Artikelnummer
19980160
Hersteller Typ
PROFILDICHTRING WD DN 160
Hersteller Artikel Nr.:
19980160
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
159 mm
Innendurchmesser:
124 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.050 kg


