FRAENKISCHE - Profildichtring WD DN 175

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19980175
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 177 mm
Innendurchmesser - 142 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106862
Sonepar Artikelnummer
120310287
Hersteller Artikelnummer
19980175
Hersteller Typ
PROFILDICHTRING WD DN 175
Hersteller Artikel Nr.:
19980175
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
177 mm
Innendurchmesser:
142 mm
Stärke:
14 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.040 kg


