FRAENKISCHE - Profildichtring WD DN 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19980040
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 41 mm
Innendurchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960239560
Sonepar Artikelnummer
120310277
Hersteller Artikelnummer
19980040
Hersteller Typ
PROFILDICHTRING WD DN 40
Hersteller Artikel Nr.:
19980040
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
41 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Stärke:
5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


