FRAENKISCHE - Profildichtring WD DN 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19980050
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 51 mm
Innendurchmesser - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960239591
Sonepar Artikelnummer
120310278
Hersteller Artikelnummer
19980050
Hersteller Typ
PROFILDICHTRING WD DN 50
Hersteller Artikel Nr.:
19980050
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
51 mm
Innendurchmesser:
39 mm
Stärke:
6 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


