FRAENKISCHE - Profildichtring WD DN 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19980063
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 64 mm
Innendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960239607
Sonepar Artikelnummer
120310279
Hersteller Artikelnummer
19980063
Hersteller Typ
PROFILDICHTRING WD DN 63
Hersteller Artikel Nr.:
19980063
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
64 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Stärke:
7 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


