FRAENKISCHE - Profildichtring WD DN 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19980075
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 73 mm
Innendurchmesser - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960106817
Sonepar Artikelnummer
120310280
Hersteller Artikelnummer
19980075
Hersteller Typ
PROFILDICHTRING WD DN 75
Hersteller Artikel Nr.:
19980075
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
73 mm
Innendurchmesser:
58 mm
Stärke:
8 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.010 kg


