FRAENKISCHE - Profildichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19980200
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 199.5 mm
Innendurchmesser - 183.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960387643
Sonepar Artikelnummer
120647417
Hersteller Artikelnummer
19980200
Hersteller Typ
PROFILDICHTRING WD DN 200
Hersteller Artikel Nr.:
19980200
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
199.5 mm
Innendurchmesser:
183.5 mm
Stärke:
15.7 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.062 kg


