FRAENKISCHE - PV-COOR-Bogen 90 Grad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 49140801
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960344257
Sonepar Artikelnummer
120310870
Hersteller Artikelnummer
49140801
Hersteller Typ
PV-COOR-BOGEN 90 GRAD
Hersteller Artikel Nr.:
49140801
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
40 mm
Mit Muffe:
Nein
Zweiteilig:
Ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
48 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.076 kg


