FRAENKISCHE - PV-COOR-Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 49140803
Nenndurchmesser - 40 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049504153948
Sonepar Artikelnummer
120310872
Hersteller Artikelnummer
49140803
Hersteller Typ
PV-COOR-ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
49140803
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 135 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.016 kg


