FRAENKISCHE - PV-COOR-T-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 49140802
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung - T-Stück
Nenngröße - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049504153931
Sonepar Artikelnummer
120310871
Hersteller Artikelnummer
49140802
Hersteller Typ
PV-COOR-T-VERTEILER
Hersteller Artikel Nr.:
49140802
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung:
T-Stück
Nenngröße:
40 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-45 .. 135 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.093 kg


