FRAENKISCHE - ReMo click-Schiene PVC für FFKu-ReMo click

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26670001
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Befestigungsart - kleben
Anzahl der Kabel/Rohre - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960577754
Sonepar Artikelnummer
120310851
Hersteller Artikelnummer
26670001
Hersteller Typ
REMO CLICK-SCHIENE
Hersteller Artikel Nr.:
26670001
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
kleben
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Breite:
21.74 mm
Höhe:
6.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


