FRAENKISCHE - Rohrabdichtung für Kabuflex R plusgas- und druckwasserdicht,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19965090
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.640 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960537376
Sonepar Artikelnummer
121128439
Hersteller Artikelnummer
19965090
Hersteller Typ
KABU-SEAL 90/125
Hersteller Artikel Nr.:
19965090
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.640 kg
Kabu-Seal ist eine Rohrabdichtung aus einem Vollgummikern mit weicher Duroplast-Elastomer Umhüllung in gelb und Pressflanschen aus Edelstahl. Verwendet wird die Dichtung zur gas- und druckwasserdichten Gebäudeeinführung von Kabuflex® R plus Rohren. Der Vorteil besteht in der weichen Oberfläche, wodurch eine Abdichtung gegenüber dem Kabelschutzrohr und der Kernbohrung bis zu 1,5 bar Wasserdruck entsteht. Aufgrund der sehr guten Hafteigenschaft sitzt der Kabu-Seal Pressring-Dichteinsatz, bereits bei sehr geringem Anzugsmoment (2 Nm), sicher gegen drückendes Wasser und Gas im Ringraum. Der Einbau kann ohne Sonderwerkzeug (Drehmomentschlüssel) erfolgreich über Sichtkontaktanzeige (gelber Wulst) an den Pressflanschrändern durchgeführt werden.


