FRAENKISCHE - Rohrabdichtung für Kabuflex R plusgas- und druckwasserdicht,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19965125
Ausführung - Pressringdichtung
Rohrdurchmesser - 125 mm
Länge - 80 mm
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960537383
Sonepar Artikelnummer
121128440
Hersteller Artikelnummer
19965125
Hersteller Typ
KABU-SEAL 125/200
Hersteller Artikel Nr.:
19965125
Ausführung:
Pressringdichtung
Rohrdurchmesser:
125 mm
Länge:
80 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Innendurchmesser vor Schrumpf:
127 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
122 mm
Dichtbreite (Tiefe):
60 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
200 mm
Gasdicht:
Ja
Luftdicht:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Radondicht:
Ja
Druck:
1.5 bar
Demontage möglich:
Ja
Schocksicher vor Explosionen:
Nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
2.600 kg


