FRAENKISCHE - Rohrabdichtung für Kabuflex Rohre,gas- und druckwasserdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19965200
Ausführung - Pressringdichtung
Rohrdurchmesser - 200 mm
Länge - 80 mm
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960390766
Sonepar Artikelnummer
120889055
Hersteller Artikelnummer
19965200
Hersteller Typ
KABU-SEAL 200/300
Hersteller Artikel Nr.:
19965200
Ausführung:
Pressringdichtung
Rohrdurchmesser:
200 mm
Länge:
80 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Innendurchmesser vor Schrumpf:
202 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
196 mm
Dichtbreite (Tiefe):
60 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
300 mm
Gasdicht:
Ja
Luftdicht:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Radondicht:
Ja
Druck:
1.5 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Schocksicher vor Explosionen:
Nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
5.756 kg


