FRAENKISCHE - Rohrreduzierer schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4892058000
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung - gerade
Nenngröße - 23 .. 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049504239482
Sonepar Artikelnummer
121014322
Hersteller Artikelnummer
4892058000
Hersteller Typ
ARPA-23/29B
Hersteller Artikel Nr.:
4892058000
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
23 .. 29 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 120 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.030 kg


