FRAENKISCHE - Rohrschere ergonomisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25999025
Rohrdurchmesser - 7 .. 25 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960360363
Sonepar Artikelnummer
120647155
Hersteller Artikelnummer
25999025
Hersteller Typ
FRS ROHRSCHERE
Hersteller Artikel Nr.:
25999025
Rohrdurchmesser:
7 .. 25 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Länge:
185 mm
Mit Rohrinnenentgrater:
Nein
Anzahl der Schneidräder:
0
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Mit Schnellverstellung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.181 kg


