FRAENKISCHE - Rohrverschlussstopfen FRVS-E 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25970040
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Geeignet für starre Rohre - Ja
Geeignet für flexible Rohre - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960578546
Sonepar Artikelnummer
120310828
Hersteller Artikelnummer
25970040
Hersteller Typ
FRVS-E 40
Hersteller Artikel Nr.:
25970040
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Geeignet für starre Rohre:
Ja
Geeignet für flexible Rohre:
Ja
Geeignet für biegsame Rohre:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Luftdicht:
Nein
Durchstoßmembran:
Nein
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.005 kg


