FRAENKISCHE - Rohrverschlussstopfen FRVS-E 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25970050
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Geeignet für starre Rohre - Ja
Geeignet für flexible Rohre - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960578522
Sonepar Artikelnummer
120310829
Hersteller Artikelnummer
25970050
Hersteller Typ
FRVS-E 50
Hersteller Artikel Nr.:
25970050
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Geeignet für starre Rohre:
Ja
Geeignet für flexible Rohre:
Ja
Geeignet für biegsame Rohre:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Luftdicht:
Nein
Durchstoßmembran:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.008 kg


