FRAENKISCHE - Schwerer Kunststoff-Spiralschlauch flexibel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28120011
Nenndurchmesser - 11 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Innendurchmesser - 13 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960223170
Sonepar Artikelnummer
120647165
Hersteller Artikelnummer
28120011
Hersteller Typ
FFKSS-SW 11 10 M
Hersteller Artikel Nr.:
28120011
Nenndurchmesser:
11 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP54
Biegeradius, statisch:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Flexibilität:
sehr flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
1.300 kg


