FRAENKISCHE - Schwerer Kunststoff-Spiralschlauch flexibel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28121011
Nenndurchmesser - 11 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Innendurchmesser - 13 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960577709
Sonepar Artikelnummer
120647166
Hersteller Artikelnummer
28121011
Hersteller Typ
FFKSS-SW 11
Hersteller Artikel Nr.:
28121011
Nenndurchmesser:
11 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP54
Biegeradius, statisch:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Flexibilität:
sehr flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
6.500 kg


