FRAENKISCHE - Stahlrohr-Abstandschelle SSG-E-V 63 feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20570063
Geeignet für Rohrdurchmesser - 63 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960585117
Sonepar Artikelnummer
120310439
Hersteller Artikelnummer
20570063
Hersteller Typ
SSG-E-V 63 FEUERVERZINKT
Hersteller Artikel Nr.:
20570063
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.055 kg


