FRAENKISCHE - Stahlrohr Gewinde-ES 25 schwarz lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20210025
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 21.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
4013960586824
Sonepar Artikelnummer
120310302
Hersteller Artikelnummer
20210025
Hersteller Typ
STARO GEWINDE-ES 25 SW LACKIERT
Hersteller Artikel Nr.:
20210025
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
21.3 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Flussstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Anschluss 1:
Innengewinde (metrisch)
Anschluss 2:
Außengewinde (metrisch)
Farbe:
schwarz
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Einsatztemperatur:
-45 .. 250 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73063049
Gewicht:
84.000 kg


