FRAENKISCHE - Stahlrohr-Gewindebogen SB-E 40 lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20260040
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - lackiert
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Ausführung - Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960586565
Sonepar Artikelnummer
120310318
Hersteller Artikelnummer
20260040
Hersteller Typ
SB-E 40 LACKIERT
Hersteller Artikel Nr.:
20260040
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
lackiert
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Ausführung:
Gewinde
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
40 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
170 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
0.741 kg


