FRAENKISCHE - Stahlrohr-GewindeendtülleSE-E-V 20 verzinkt Zn-Ni

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20490020
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960585612
Sonepar Artikelnummer
120310406
Hersteller Artikelnummer
20490020
Hersteller Typ
SE-E-V 20 VERZINKT ZN-NI
Hersteller Artikel Nr.:
20490020
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Teilbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079910
Gewicht:
0.016 kg


