FRAENKISCHE - Stahlrohr-GewindeendtülleSE-E-V 63 verzinkt Zn-Ni

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20490063
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960585568
Sonepar Artikelnummer
120310411
Hersteller Artikelnummer
20490063
Hersteller Typ
SE-E-V 63 VERZINKT ZN-NI
Hersteller Artikel Nr.:
20490063
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079910
Gewicht:
0.159 kg


