FRAENKISCHE - Stahlrohr-Gewindemuffe SM-E 16 brüniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20250016
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - brüniert
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960586671
Sonepar Artikelnummer
120310307
Hersteller Artikelnummer
20250016
Hersteller Typ
SM-E 16 BRÜNIERT
Hersteller Artikel Nr.:
20250016
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
brüniert
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Ja
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079210
Gewicht:
0.021 kg


