FRAENKISCHE - Stahlrohr-Gewindemuffe SM-E 20 brüniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20250020
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - brüniert
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960586664
Sonepar Artikelnummer
120310308
Hersteller Artikelnummer
20250020
Hersteller Typ
SM-E 20 BRÜNIERT
Hersteller Artikel Nr.:
20250020
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
brüniert
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Mit Sperrfunktion:
Nein
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Ja
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079210
Gewicht:
0.027 kg


