FRAENKISCHE - Stahlrohr-Gewindemuffe SM-E 40 brüniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20250040
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - brüniert
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960586633
Sonepar Artikelnummer
120310311
Hersteller Artikelnummer
20250040
Hersteller Typ
SM-E 40 BRÜNIERT
Hersteller Artikel Nr.:
20250040
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
brüniert
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Ja
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079210
Gewicht:
0.108 kg


