FRAENKISCHE - Stahlrohr-Gewindemuffe SM-E-V 32 verzinkt Zn-Ni

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20450032
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960585872
Sonepar Artikelnummer
120310380
Hersteller Artikelnummer
20450032
Hersteller Typ
SM-E-V 32 VERZINKT ZN-NI
Hersteller Artikel Nr.:
20450032
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Ja
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079210
Gewicht:
0.077 kg


