FRAENKISCHE - Stahlrohr-Steckbogen SBS-E 25 lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20360025
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - lackiert
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960586237
Sonepar Artikelnummer
120310358
Hersteller Artikelnummer
20360025
Hersteller Typ
SBS-E 25 LACKIERT
Hersteller Artikel Nr.:
20360025
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
lackiert
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
25 mm
Mit Muffe:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
110 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.258 kg


