FRAENKISCHE - Stahlrohr-Steckendtülle SES-E 32 brüniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20390032
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - brüniert
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960586152
Sonepar Artikelnummer
120310366
Hersteller Artikelnummer
20390032
Hersteller Typ
SES-E 32 BRÜNIERT
Hersteller Artikel Nr.:
20390032
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
brüniert
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.090 kg


