FRAENKISCHE - Stahlrohr-Steckendtülle SES-E 63 brüniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20390063
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - brüniert
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960586121
Sonepar Artikelnummer
120310369
Hersteller Artikelnummer
20390063
Hersteller Typ
SES-E 63 BRÜNIERT
Hersteller Artikel Nr.:
20390063
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
brüniert
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.279 kg


