FRAENKISCHE - Stahlrohr-Steckmuffe SMS-E 20 brüniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20350020
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - brüniert
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960586312
Sonepar Artikelnummer
120310350
Hersteller Artikelnummer
20350020
Hersteller Typ
SMS-E 20 BRÜNIERT
Hersteller Artikel Nr.:
20350020
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
brüniert
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.034 kg


