FRAENKISCHE - teilbare Einzelzugabdichtung, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26572710
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 10 mm
Geeignet für starre Rohre - Nein
Geeignet für flexible Rohre - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960576498
Sonepar Artikelnummer
120889088
Hersteller Artikelnummer
26572710
Hersteller Typ
FIBRE NET EZA-T 10 / 5,0 - 6,5
Hersteller Artikel Nr.:
26572710
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
10 mm
Geeignet für starre Rohre:
Nein
Geeignet für flexible Rohre:
Nein
Geeignet für biegsame Rohre:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Luftdicht:
Ja
Durchstoßmembran:
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.013 kg


