FRAENKISCHE - Übergang KG-Rohr 160 auf 150 Kabuflex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19995160
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 150.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960381313
Sonepar Artikelnummer
120647130
Hersteller Artikelnummer
19995160
Hersteller Typ
KABUFLEXREDUZIERUNG 160 AUF KG 150
Hersteller Artikel Nr.:
19995160
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
150.6 mm
Außendurchmesser:
169.4 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.250 kg


