FRAENKISCHE - Verschließbares Wellrohr flexibel schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37002900
Nenndurchmesser - 29 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049504039389
Sonepar Artikelnummer
120647204
Hersteller Artikelnummer
37002900
Hersteller Typ
CO-FLEX PP NW 29 SCHWARZ 25 M
Hersteller Artikel Nr.:
37002900
Nenndurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
27.3 mm
Außendurchmesser:
35.5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40 .. 135 °C
Biegeradius, statisch:
160 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Ja
Verschließbar (zweiteilig):
Ja
Halogenfrei:
Nein
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
3.575 kg


