FRAENKISCHE - Verschlussstopfen winddicht FWVS-E 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25975016
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Geeignet für starre Rohre - Nein
Geeignet für flexible Rohre - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960578485
Sonepar Artikelnummer
120310831
Hersteller Artikelnummer
25975016
Hersteller Typ
FWVS-E 16
Hersteller Artikel Nr.:
25975016
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Geeignet für starre Rohre:
Nein
Geeignet für flexible Rohre:
Ja
Geeignet für biegsame Rohre:
Ja
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Luftdicht:
Ja
Durchstoßmembran:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg


