FRAENKISCHE - Verschlussstopfen winddicht FWVS-E 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25975025
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Geeignet für starre Rohre - Nein
Geeignet für flexible Rohre - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013960578447
Sonepar Artikelnummer
120310833
Hersteller Artikelnummer
25975025
Hersteller Typ
FWVS-E 25
Hersteller Artikel Nr.:
25975025
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Geeignet für starre Rohre:
Nein
Geeignet für flexible Rohre:
Ja
Geeignet für biegsame Rohre:
Ja
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Luftdicht:
Ja
Durchstoßmembran:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


