FRAENKISCHE - Verschraubung+Gegenmutter COV, Typ 14 (PG 13.5), sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 49110140
Nenndurchmesser - 14 mm
Schutzart (IP) - IP43
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049504101901
Sonepar Artikelnummer
120311457
Hersteller Artikelnummer
49110140
Hersteller Typ
COV TYP 14 PG 13.5 SW 100ST
Hersteller Artikel Nr.:
49110140
Nenndurchmesser:
14 mm
Schutzart (IP):
IP43
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Steckanschluss
Gewindeart:
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
17 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Gesamthöhe:
30 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.012 kg


