FRAENKISCHE - Verschraubung+Gegenmutter COV, Typ 37 (PG 29), sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 49110370
Nenndurchmesser - 37 mm
Schutzart (IP) - IP43
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049504101994
Sonepar Artikelnummer
120311463
Hersteller Artikelnummer
49110370
Hersteller Typ
COV, TYP 37 (PG 29), SW, 25 STÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
49110370
Nenndurchmesser:
37 mm
Schutzart (IP):
IP43
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Steckanschluss
Gewindeart:
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
22 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Gesamthöhe:
55 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
31 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
62 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.034 kg


