FRAENKISCHE - Verschraubung Ku-Innengewinde metrisch schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4891226600
Nenndurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049504251224
Sonepar Artikelnummer
121014111
Hersteller Artikelnummer
4891226600
Hersteller Typ
AFPA-17M20PB
Hersteller Artikel Nr.:
4891226600
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
16.93
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
47.4 mm
Gesamthöhe:
34 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16.6 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
21.1 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 120 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.016 kg


