Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRAENKISCHE - Wellrohr Co-flex-PA, NW 14, sw, 50 m

FRAENKISCHE
kopierenkopieren
FRAENKISCHE - Wellrohr Co-flex-PA, NW 14, sw, 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41001400

  • Nenndurchmesser - 14 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049504084228

Sonepar Artikelnummer

120311422

Hersteller Artikelnummer

41001400

Hersteller Typ

CO-FLEX-PA, NW 14, SW, 50 M

Hersteller Artikel Nr.:

41001400

Nenndurchmesser:

14 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP40

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

13.2 mm

Außendurchmesser:

18.7 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40 .. 120 °C

Biegeradius, statisch:

75 mm

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Längsgeschlitzt:

Ja

Verschließbar (zweiteilig):

Ja

Halogenfrei:

Ja

Mit Zugdraht:

Nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

Nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

Nein

Zulassung nach UTAC:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

6.000 kg

Co-flex PA 6 ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus Polyamid 6, nicht flammenausbreitend und halogenfrei. Erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für den nachträglichen Schutz am Computer, am TV-Schrank, im Schaltschrankbau, in der Automobilinstallation und in der Elektrogeräteindustrie. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss. Dieses teilbare Wellrohr ist ohne Aufwand um eine bereits installierte Leitung zu montieren. Die Verarbeitung beginnt mit dem Öffnen des Systems, anschließend wird das Innenrohr mit Kabel bestückt und als Letztes wird die Schlitzung durch Aufstecken des Außenrohres verschlossen. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40° C bis +120° C, kurzzeitig bis +150° C. Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-22 (VDE 0605-23) -45° C bis +120° C. Entflammbarkeit: UL 94 V2 / FMVSS 302, nicht flammenausbereitend nach DIN EN 61386-22 (VDE0605-22).