Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRAENKISCHE - Wellrohr Co-flex-PP NW 10 sw 50 m

FRAENKISCHE
kopierenkopieren
FRAENKISCHE - Wellrohr Co-flex-PP NW 10 sw 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 37001000

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049504037170

Sonepar Artikelnummer

120311356

Hersteller Artikelnummer

37001000

Hersteller Typ

CO-FLEX-PP NW 10 SW 50 M

Hersteller Artikel Nr.:

37001000

Nenndurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Schutzart (IP):

IP40

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

8.4 mm

Außendurchmesser:

13.4 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

125 N

Einsatztemperatur:

-40 .. 135 °C

Biegeradius, statisch:

70 mm

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Längsgeschlitzt:

Ja

Verschließbar (zweiteilig):

Ja

Halogenfrei:

Nein

Mit Zugdraht:

Nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

Nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

Nein

Zulassung nach UTAC:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

3.500 kg

Co-flex PP ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus PP-MOD-BS, nicht flammenausbreitend. Erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für den nachträglichen Schutz von Leitungen, im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Büro und im privaten Bereich. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss. Dieses teilbare Wellrohr ist ohne Aufwand um eine bereits installierte Leitung zu montieren. Die Verarbeitung beginnt mit dem Öffnen des Systems, anschließend wird das Innenrohr mit Kabel bestückt und als Letztes wird die Schlitzung durch Aufstecken des Außenrohres verschlossen. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40° C bis +135° C, kurzzeitig bis +150° C. Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22) -25° C bis +105° C. Entflammbarkeit: UL 94 HB / FMVSS 302 Typ B