Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRAENKISCHE - Wellrohr Co-flex-PP, NW 20, weiß, 50 m

FRAENKISCHE
kopierenkopieren
FRAENKISCHE - Wellrohr Co-flex-PP, NW 20, weiß, 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38402010

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049504054474

Sonepar Artikelnummer

120311381

Hersteller Artikelnummer

38402010

Hersteller Typ

CO-FLEX-PP, NW 20, WEIß, 50 M

Hersteller Artikel Nr.:

38402010

Nenndurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Schutzart (IP):

IP40

Farbe:

weiß

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

19.2 mm

Außendurchmesser:

25.3 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40 .. 135 °C

Biegeradius, statisch:

130 mm

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Längsgeschlitzt:

Ja

Form:

rund

Verschließbar (zweiteilig):

Ja

Halogenfrei:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Elektromagnetische Abschirmung:

Nein

Mit Zugdraht:

Nein

Abschirmung elektrischer Felder:

Nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

Nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

Nein

Zulassung nach UTAC:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

8.200 kg

Co-flex PP weiss ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus PP-MOD-BS. Nicht flammenausbreitend und erhältlich in Farbe weiß. Verwendet wird dieses Wellrohr für Audio/HIFI-Systeme, Büroverkabelungen, den Schiffsbau, medizinische Instrumente wie Röntgenstrahlanlagen und Tomographen, Krankenhausbetten und Möbelindustrie. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss. Dieses teilbare Wellrohr ist ohne Aufwand um eine bereits installierte Leitung zu montieren. Die Verarbeitung beginnt mit dem Öffnen des Systems, anschließend wird das Innenrohr mit Kabel bestückt und als Letztes wird die Schlitzung durch Aufstecken des Außenrohres verschlossen. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40° C bis +135° C, kurzzeitig bis +150° C. Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22) -25° C bis +105° C. Entflammbarkeit: UL 94 HB / FMVSS 302 Typ B