FRER - Durchsteckstromwandler 150/1A Kl.0,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TAC021150J01
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120998439
Hersteller Artikelnummer
TAC021150J01
Hersteller Typ
TAC021150J01
Hersteller Artikel Nr.:
TAC021150J01
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.700 kg


