FRER - Durchsteckstromwandler 250/5A Kl.0,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TAC021250J05
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120998438
Hersteller Artikelnummer
TAC021250J05
Hersteller Typ
TAC021250J05
Hersteller Artikel Nr.:
TAC021250J05
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.700 kg


