Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - AR210E09 Luftschleier für Handel und Gewerbe 1,0 m 9 kW

kopierenkopieren
FRICO - AR210E09 Luftschleier für Handel und Gewerbe 1,0 m 9 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3263

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 84145100

  • Gewicht - 22.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120315740

Hersteller Artikelnummer

3263

Hersteller Typ

3263

Hersteller Artikel Nr.:

3263

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

22.000 kg

AR210E09 Luftschleier für Handel und Gewerbe 1,0 m 9 kW Frico. Elektro-Luftschleier zur Raumklimatisierung an Türöffnungen, 9kW Heizleistung.