Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - AR215E11 Luftschleier für Handel und Gewerbe 1,5 m 11,3k W

kopierenkopieren
FRICO - AR215E11 Luftschleier für Handel und Gewerbe 1,5 m 11,3k W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3264

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 84145100

  • Gewicht - 28.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120315741

Hersteller Artikelnummer

3264

Hersteller Typ

3264

Hersteller Artikel Nr.:

3264

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

28.000 kg

AR215E11 Luftschleier für Handel und Gewerbe 1,5 m 11,3 kW Frico. Mittlerer Luftschleier mit 1,5m Breite und 11,3kW Wärmeleistung.