Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - AR220E18 Luftschleier für Handel und Gewerbe 2 m 18 kW

kopierenkopieren
FRICO - AR220E18 Luftschleier für Handel und Gewerbe 2 m 18 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3265

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162991

  • Gewicht - 42.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120315742

Hersteller Artikelnummer

3265

Hersteller Typ

3265

Hersteller Artikel Nr.:

3265

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

42.000 kg

AR220E18 Luftschleier für Handel und Gewerbe 2 m 18 kW Frico. Großer Luftschleier 2m breit mit 18kW Heizleistung für große Eingänge.