Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - AR3210CE08 Torluftschleier Zwischendeckeneinbau 400V 8kW L1m

kopierenkopieren
FRICO - AR3210CE08 Torluftschleier Zwischendeckeneinbau 400V 8kW L1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48348

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 31.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109297

Hersteller Artikelnummer

48348

Hersteller Typ

48348

Hersteller Artikel Nr.:

48348

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

31.000 kg

Frico AR3210CE08: Unterdeckeneinbau-Luftschleier 8kW, 1,0m.